{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCGT11T302 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Execuție spargere așchii | AP | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,6 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 27 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | DCGT11T302 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 1 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 400 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/rot | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,25 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | PDL010 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DC11T3023N | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 23 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 260385 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882519 | |
| Număr producător | TLK04707 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |