DC.T 11T302 PDL010

Prekės Nr.: 260385 PDL010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    42,30 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    35,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT11T302
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PDL010
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AP
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 1 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260385 PDL010
EAN / GTIN 4960664882519

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį