DC.T 070204 SW05

Č. pol.: 260382 SW05
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ SW05
Rezný materiál HM
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MQ
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 40 m/min - 100 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260382 SW05
EAN/GTIN 4960664629602
Číslo výrobcu TWH01821

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka