{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Désignation de la plaquette | DCMT070204 | |
| Nuance | SW05 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | MQ | |
| Référence fabricant | DC.T 070204 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 2,38 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 7,8 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 2,38 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMT070204 | |
| Diamètre du trou de fixation | 3 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,25 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 1,75 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 40 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 100 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,05 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,2 mm/tr | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | DC0702043N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DC0702043N | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Titan | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 260382 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629602 | |
| Réf. fabricant | TWH01821 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |