DC.T 070204 SW05

Tuote nro.: 260382 SW05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 070204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji AV05
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MQ
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 40 m/min - 100 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260382 SW05
EAN / GTIN 4960664629602
Valmistajan numero TWH01821

Käyttötaulukko

Ti > 850 N/mm²
S
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin