DC.T 070204 SW05

Št. art.: 260382 SW05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst SW05
Rezalni material HM
Glavna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Toleranca M
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 100 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260382 SW05
EAN/GTIN 4960664629602
Številka proizvajalca TWH01821

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico