TNMG 160404 CA510

Č. pol.: 251582 CA510
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNMG 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA510
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PS
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251582 CA510
EAN/GTIN 4960664699193
Číslo výrobcu TAA06255

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka