• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251582 CA510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 16,5 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG 160404
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Provedení lamače třísek PS
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CA510
Povlak TiCN
Typ CA510
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky TNMG160404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Hmotnost 8 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251582 CA510
EAN / GTIN 4960664699193
Číslo výrobce TAA06255
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.