Sústružnícky držiak MTJNR 93°, pre otočné rezné platničky TN.., pravé

Č. pol.: 251406 20/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MTJNR/L 2020K16
vhodná otočná rezná platnička TN.. 1604..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 31 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Súprava skrutiek 259023 2
Podložka 259031 32
Upínacia príložka 259038 14
Kolík 259049 6
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251406 20/16
EAN/GTIN 4045197650894
Číslo výrobcu 251406 20/16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky