{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 25 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Držiak ISO-kód | MTJNR/L 2525M16 | |
| vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
| Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 36 mm | |
| Celková dĺžka L | 150 mm | |
| Súprava skrutiek | 259023 2 | |
| Podložka | 259031 32 | |
| Upínacia príložka | 259038 14 | |
| Kolík | 259049 6 | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 251406 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197650900 | |
| Číslo výrobcu | 251406 25/16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |