CNMG 120404 CCX

Č. pol.: 250102 CCX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,21 € / ks
  • Od 10 ks
    11,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CCX
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PP
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 210 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250102 CCX
EAN/GTIN 4960664900602

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka