Vyražeč závlaček s rukojetí Set, 7 ks.

Č. pol.: 249.JS7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.JS7
EAN/GTIN 3148515389207
Číslo výrobcu 249.JS7
Číslo L L60130 4083

Popis

Popis:

  • Dlouhá stopka
  • Hlava kalená na 43 HRc
  • Stojka kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • Obsah: 249,2-3-4-5-6-8-10
  • Rozměry [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0,868
  • [kg]: 0,868

Rozsah dodávky:

  • 249,2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Dodáváno ve skládací tašce