Csaplyukasztó nyéllel Set, 7 db-os készlet

Cikkszám: 249.JS7
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 249.JS7
EAN / GTIN 3148515389207
Gyártó száma 249.JS7
L-szám L60130 4083
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hosszú szár
  • A fej 43 HRc-re edzett
  • A szár 58 HRc-re edzett

Jellemző:

  • Tartalom: 249,2-3-4-4-5-6-6-8-10
  • Méretek [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0,868
  • [kg]: 0,868

Tartalom:

  • 249,2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Szállítás összecsukható táskában