7 CHAS.GOUPIL. 249 -STD METAL

Réf.: 249.JS7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 7
Emballage sacoche
Sommaire Set
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Forme tête de frappe conique
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 43
Surface sans traitement
Poids total 868 g

Identification et classification

Référence article 249.JS7
EAN / GTIN 3148515389207
Réf. fabricant 249.JS7
Article hors catalogue L60130 4083
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Tige longue
  • Tête de frappe trempée à 43 HRc
  • Tige trempée à 58 HRc

Caractéristique(s):

  • Contenu: 249.2-3-4-5-6-8-10
  • Dimensions [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0.868
  • [kg]: 0,868

Livraison:

  • 249.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Livré dans une pochette pliante