Vyražeč závlaček s vodicím kolíkem 7,9 mm

Č. pol.: 246.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 246.8
EAN/GTIN 3148511587607
Číslo výrobcu 246.8
Číslo L L60130 5809

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vodicí kolík na hřídeli děleného čepu slouží k dokonalému vystředění nástroje na silných kolících
  • Tvrdost v závislosti na rozměrech 53 - 58 HRC pro dokonalé tlumení rázové vlny
  • Osmihranná stopka
  • Pozinkovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100