CHAS.GOUPIL.-GOUPIL ELAST- 8MM

Réf.: 246.8
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 246.8
EAN / GTIN 3148511587607
Réf. fabricant 246.8
Article hors catalogue L60130 5809
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Le tenon de guidage sur la tige du chasse-goupille sert à centrer parfaitement l'outil sur des goupilles de serrage lourd
  • Dureté selon les dimensions 53 - 58 HRC pour un amortissement parfait de l'onde de choc
  • Tige octogonale
  • Galvanisé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100
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
Connectez-vous