• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone con perno di guida 7,9 mm

Codice art.: 246.8
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 246.8
EAN / GTIN 3148511587607
Codice del produttore 246.8
Numero-L L60130 5809
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Il perno di guida sull'albero dell'avvitatore a spacco serve a centrare perfettamente l'utensile sulle spine pesanti
  • Durezza a seconda delle dimensioni 53 - 58 HRC per un perfetto smorzamento delle onde d'urto
  • Gambo ottagonale
  • Zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 7.9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100