Stolové vozíky s plošinami z ocelového plechu

Č. pol.: 2421B
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2421B
EAN/GTIN 4017976724218
Číslo výrobcu 2421B

Popis

Prevedenie:

nesmontováno

Popis:

Stolový vozík,ocelová trubka a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 3 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka ložné plochy (mm): 1000
Šířka ložného prostoru (mm): 600
Výška podlahy (mm): 270, 585, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40