Carrello con piattaforme di acciaio

Codice art.: 2421B
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 2421B
EAN / GTIN 4017976724218
Codice del produttore 2421B
Numero-L L90090 100516
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007. 3 piattaforme in lamiera d’acciaio, a filo nel telaio, saldatura pulita, anche verniciate a polvere RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico della superficie di carico superiore e centrale 200 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza piano di carico (mm): 1000
  • Larghezza piano di carico (mm): 600
  • Altezze dei piani (mm): 270, 585, 900
  • lunghezza totale (mm): 1197
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 900
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40