Servante avec plateaux en tôle d'acier

Réf.: 2421B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2421B
EAN / GTIN 4017976724218
Réf. fabricant 2421B
Article hors catalogue L90090 100516
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateformes en tôle d’acier, affleurantes dans le cadre, soudées proprement, également revêtues par poudre RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Charge maximale sur la surface de chargement supérieure et centrale : 200 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de plateau (mm): 1000
  • Largeur de plateau (mm): 600
  • Hauteurs des plateaux (mm): 270, 585, 900
  • Longueur totale (mm): 1197
  • Largeur totale (mm): 609
  • Hauteur totale (mm): 900
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40