Upínač, SK 40, Napojenie: HW20

Č. pol.: 237651 HW20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW20
Vonkajší ⌀ 20 mm
upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka L 27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 46 mm
Druh produktu Upínač HW

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237651 HW20
EAN/GTIN 4045197676887
Číslo výrobcu 237651 HW20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com