Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu α = 90° Hrubovanie 51-71

Č. pol.: 236686 51-71
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Držiak 51 mm - 71 mm
Otočná rezná platnička W 29 34-010 34-110
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
Súprava upevňovacích skrutiek 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236686 51-71
EAN/GTIN 4047109014800
Číslo výrobcu G03 70240

Popis

Použitie:

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

Dvojbritá vyrtávacia hlava G01 č. 236680236682.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Držiak Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka