• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo KOMET® TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° groba obdelava, Držalo: 51-71

Št. art.: 236686 51-71
Popust
227,36 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 51 mm - 71 mm
Obračalna rezalna ploščica W 29 34-010 34-110
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236686 51-71
EAN/GTIN 4047109014800
Številka proizvajalca G03 70240
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov