KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 90° Rouhinta 51-71

Tuote nro.: 236686 51-71
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 51 mm - 71 mm
Kääntöterä W  29 34-010 34-110
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 06T304
Kiinnitysruuvisarja 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236686 51-71
EAN / GTIN 4047109014800
Valmistajan numero G03 70240

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterällä nro 236840; 236910; 236980.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Pidin Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin