Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° hrubování 51-71

Artiklové číslo: 236686 51-71
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 51 mm - 71 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 34-010 34-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 06T304
Sada upínacích šroubů 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236686 51-71
EAN / GTIN 4047109014800
Číslo výrobce G03 70240

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Držák Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku