{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 39 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 78 mm | |
Dĺžka previsu LA | 106 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236614 39 | |
EAN/GTIN | 4047109277663 | |
Číslo výrobcu | U42 33900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
566,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
514,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 78 | 78 |
Dĺžka previsu LA | 106 | 106 |