• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrták do plného Komet KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236614 39
Sleva
15 488,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 39 mm
Celková délka L 174 mm
Užitná délka L1 78 mm
Nepodepřená délka A 106 mm
Průměr stopky DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 68 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Délka upínací drážky 102 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,68 mm
Úhel šroubovice 10 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1204083N
Označení řezné destičky SOGX 120408 42-...
Funkční délka 100,32 mm
Hmotnost 1 000 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 12
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 2×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236614 39
EAN / GTIN 4047109277663
Číslo výrobce U42 33900
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
  • Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
  • Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
  • Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.

Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,2

Použití:

  • Při extrémních situacích při obrábění.

S vyměnitelnými destičkami č. 236605 − 236610.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.