{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 27 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/16 palec | |
Dĺžka previsu LA | 76 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 09T308 28-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236614 27 | |
EAN/GTIN | 4047109277915 | |
Číslo výrobcu | U42 22700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 27
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
484,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
427,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
330,00 €
208,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 | SOMT093608/XOMT093605 |
⌀ stopky Ds | 32 | 32 | 32 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 | 60 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka previsu LA | 76 | 76 | 80 |