HiPer Drill pagrindinis elementas, 8×D, ⌀ DC: 45mm

Prekės Nr.: 231615 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 5 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.; su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HiPer Drill
Gamintojo pavadinimas HiPer Drill Grundelement
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001011
Tvirtinimo forma lygus kotas su atrama
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0400 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 40 mm
Koto ilgis 70 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 40 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −16 mm
Pjovimo skersmuo, min. 45 mm
Pagrindo skersmuo 48 mm
Drožlių griovelio ilgis 432 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 2; 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 13 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis 16,2 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P (su cil. anga užspaudžiant virš angos)
Pjaustymo plokštelės žymuo 231640 45
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 438 mm
Darbinės dalies ilgis 376 mm
Bendras ilgis 508 mm
Veikimo ilgis 438 mm
Svoris 4 821 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 4000-86
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231615 45
EAN / GTIN 4062406641641
Gamintojo numeris 231615 45
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir medžiagų.
  • Prizmės formos tvirtinimo lizdas ir patikimas užveržimas per centrinę kiaurymę leidžia tiksliai nustatyti pjovimo galvutės padėtį.
  • Žemas radialinis mušimas.
  • Koto atrama užtikrina optimalų stabilumą.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Rekomendacija:

Pragręžkite pagalbinę kiaurymę.

Pastaba:

Kiti matmenys iki 50,99 mm gali būti teikiami pagal paklausimą.
Užveržimo varžtą reikia keisti po penktojo pjovimo įdėklo keitimo.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.
vcvertes sumažinkite 20 %.
Norint saugiai dirbti grąžtu, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 1,5xD grąžtu 231600 ir tokio paties dydžio pjovimo galvute. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.