Adaptér ∙ šestihran 6,3 (1/4 palce) ∙ čtverec 6,3 mm (1/4 palce) ∙ 25 mm

Č. pol.: 2304N
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2304N
EAN/GTIN 4000896238071
Číslo výrobcu 2304N
Číslo L L60140 5378

Popis

Popis:

Použití:
Spojení nástrčných hlavic se 4hran. pohonem podle DIN 3120 a ovládacích nástrojů se 6hran. pohonem
  • Adaptér Vnější šestihran 6,3 = 14″ → Vnější čtyřhran 6,3 = 14
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Pro ruční manipulaci