Adapter ∙ šestkotnik 6,3 (1/4 palca) ∙ kvadrat 6,3 mm (1/4 palca) ∙ 25 mm

Št. art.: 2304N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2304N
EAN/GTIN 4000896238071
Številka proizvajalca 2304N
L-število L60140 5378
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Povezovanje vstavkov nasadnih ključev s kvadratnim pogonom v skladu z DIN 3120 in aktiviranje orodij s šestkotnim pogonom
  • Adapter, šesterokotna vtičnica 6,3 =1/4″→, kvadratna vtičnica 6,3 =1/4
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Za ročno upravljanje