Adapter ∙ sekskant 6,3 (1/4 tomme) ∙ firkantet 6,3 mm (1/4 tomme) ∙ 25 mm

Art.-nr.: 2304N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2304N
EAN/GTIN 4000896238071
Producentnummer 2304N
L-nummer L60140 5378

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Tilslutning af topnøgleindsatser med firkantet drev i henhold til din 3120 og aktiveringsværktøj med sekskantdrev
  • Adapter, indvendig sekskant 6,3 =1montering på hjul44 →, kvadratisk stikdåse 6,3 =1Forudbestilt
  • Med kuglelås
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 25 mm
  • Til manuel betjening