GM D125-3DG-32K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301681
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301681
EAN/GTIN 7291075196603
Číslo výrobcu 2301681
Číslo L L24130 79

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 3,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GIP 3.00
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky