GM D125-3DG-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301681
EAN / GTIN 7291075196603
Gyártó száma 2301681
L-szám L24130 79

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, betétek száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 3,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, betétek perifériás száma (ZEFP) 8 db.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GIP 3,00
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése