GM D125-3DG-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2301681
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301681
EAN/GTIN 7291075196603
Nummer fabrikant 2301681
L-nummer L24130 79

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 34 mm, Snijdiameter (DC) 125 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm, Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, Naafdikte (THUB) 2,4 mm, Eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,4 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) GIP 3,00
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles