SGFH 19-1 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2300507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2300507
EAN/GTIN 7291075069051
Číslo výrobcu 2300507
Číslo L L23920 2164

Popis

Popis:

Držák odlamovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka