SGFH 19-1 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2300507
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300507
EAN/GTIN 7291075069051
Nummer fabrikant 2300507
L-nummer L23920 2164

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 86 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles