{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HELI3MILL | |
| Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Száralak | menettel | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Teljes hossz Lges | 35 mm | |
| Felfogó menet M | M12 | |
| ⌀ D3 | 21 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 49 mm | |
| Interpolációs marás ap | 3,4 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 2,9 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | TP..1003.. | |
| Gyártó jelölése | HM390 ETP D25-3-M12 | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 226484 25/3 | |
| EAN / GTIN | 7291075332803 | |
| Gyártó száma | 3106995 |