TOMT 060508ER-SM S

Č. pol.: 226445 S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,75 € / ks
  • Od 10 ks
    16,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ S
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA6535
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOMT 060508ER-SM
Posuv fz 0,08 mm - 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226445 S
EAN/GTIN 4960664914036
Číslo výrobcu TMA40002

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vylepšený odvod triesky s unikátnym dizajnom lámača triesok otočných rezných platničiek. Maximálny axiálny uhol čela 17° zaisťuje nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria SM je 1. Voľba pre nízke rezné sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač