TOMT 060508ER-SM S

Artikelnummer: 226445 S
Korting
19,75 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,24 19,75 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,70 16,46 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type S
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOMT 060508ER-SM
Voeding fz 0,08 mm - 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226445 S
EAN/GTIN 4960664914036
Nummer fabrikant TMA40002

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verbeterde spaanafvoer met unieke spaanbrekerconstructie van de wisselplaten. De maximale axiale spaanhoek van 17° zorgt voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De SM-geometrie is de beste euze voor geringere snijkrachten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder