KOMET® vändskär S

Art-nr: 226445 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    246,42  SEK / st.
  • Från 10st.
    205,37  SEK / st.
på begäran
I lager
290 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ S
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOMT 060508ER-SM
Matning fz 0,08 mm - 0,15 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226445 S
EAN/GTIN 4960664914036
Tillverkarens nummer TMA40002

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förbättrad spånavgång med unik spånledningsstegkonstruktion hos vändskärsplattorna. Den maximala axiella spånvinkeln på 17° ger låga skärkrafter.

Användningsdata:

SM-geometrin är förstahandsvalet för låga skärkrafter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare