{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | S | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | CA6535 | |
| Rezalni material | HM | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TOMT 060508ER-SM | |
| Podajanje fz | 0,08 mm - 0,15 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 226445 S | |
| EAN/GTIN | 4960664914036 | |
| Številka proizvajalca | TMA40002 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |