Pracovní stůl 2m

Č. pol.: 2250
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2250
EAN/GTIN 3148517242449
Číslo výrobcu 2250
Číslo L L60130 9223

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Délka pracovní desky: 2 mŠířka pracovní desky: 750 mmVýška: 860 mm40 mm silná pracovní deska z ošetřeného, vícevrstvého lepeného bukového dřevaMožnost upevnění 2 zásuvkových kontejnerů 2235.AT

Charakteristika:

  • V [mm]: 860
  • D [mm]: 750
  • H [mm]: 2000
  • [kg]: 70,5