• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Banco di lavoro 2m

Codice art.: 2250
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Durata 43.800 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP67
Alimentazione Funzionamento a batteria
Esecuzione struttura portante Zoccolo chiuso
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Armadio base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2250
EAN / GTIN 3148517242449
Codice del produttore 2250
Numero-L L60130 9223
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto:Lunghezza del piano di lavoro: 2 mLarghezza del piano di lavoro: 750 mmAltezza: 860 mmPiano di lavoro spesso 40 mm in legno di faggio multistrato trattato e incollatoOpzione di fissaggio per 2 cassettiere 2235.AT

Proprietà:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • D [mm]: 2000
  • [kg]: 70,5