Delovna miza 2m

Št. art.: 2250
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
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Čas delovanja 43.800 h
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Vrsta zaščite IP IP67
Napajanje baterijsko napajanje
Izvedba podstavka zaprt podstavek
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka osnovna omara

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2250
EAN/GTIN 3148517242449
Številka proizvajalca 2250
L-število L60130 9223
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Debeline izdelka: Dolžina delovne plošče: 2 mŠirina delovne plošče: 750 mmVišina: 860 mm40 mm debela delovna plošča iz obdelanega, večplastno lepljenega bukovega lesaMožnost pritrditve za 2 predala 2235.AT

Lastnosti:

  • V [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • G [mm]: 2000
  • [kg]: 70,5