SOMT......ER-FL 14

Č. pol.: 222088 14
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT140514-ER-FL
Typ INOX
Uhlový Polomer 1,4 mm
Typ PR1535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,5 − 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222088 14
EAN/GTIN 4960664708222
Číslo výrobcu TLC05620

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria FL (orientovaná na povrch) je prvou voľbou pri hrubovaní prístrojmi s nízkym výkonom.
Nepoužívať na zanorovacie frézovanie, frézovanie závitov a kontúr a na strmých stenách.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač