SOMT......ER-FL 14

Art-nr: 222088 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT140520ER-FL
Typ INOX
Hörnradie 1,4 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,5 − 1,8 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 14
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222088 14
EAN/GTIN 4960664708222
Tillverkarens nummer TLC05620

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt.
Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare