SOMT......ER-FL 14

Artikelnummer: 222088 14
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT140514-ER-FL
Type INOX
Hoekradius 1,4 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,5 − 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Wisselplaatafmeting 14
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222088 14
EAN/GTIN 4960664708222
Nummer fabrikant TLC05620

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijkanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De FL-geometrie (oppervlakgeoriënteerd) is de eerste keuze bij het voorbewerken op machines met gering vermogen.
Niet voor helix-, duik- en contourfrezen of bij steile wanden gebruiken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder