{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOMT140520ER-FL | |
Modello | INOX | |
Raggio di curvatura | 1,4 mm | |
Tipo | PR1535 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 3 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,5 − 1,8 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo inserti | 14 | |
Spessore inserto E | 5,56 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222088 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708222 | |
Codice del produttore | TLC05620 |