X.LT..ER-D41 06

Č. pol.: 221925 06

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,04 € / ks
  • Od 10 ks
    21,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XPLT060308-ER-D41
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ X400
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,37 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221925 06
EAN/GTIN 2050002058606
Číslo výrobcu 5654377

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač